- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
- 金属 かごのおすすめ人気ランキング
金属 かごのおすすめ人気ランキング
2026/01/08更新170件の「金属 かご」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステンレス カゴ」、「鉄 バスケット」、「ステンレス メッシュ カゴ」などの商品も取り扱っております。
さびにくいステンレス製のカゴ(角型)です。
耐久性に優れ、洗浄カゴとして最適です。
用途パーツなど加工時の洗浄作業に、超音波洗浄器のカゴとして
材質
SUS304
形状
角型
金網線径(mm)
約0.8
線径(mm)
約0.8
メッシュ構造の為、軽量ながら高強度。従来製品に対し、約30%の軽量化を実現。さらに強度も40%UP。
組立、折りたたみが簡単です。折りたたみ時には、保管スペースが小さく出来ます。
段積みが出来、空間が活用できます。
新構造で、従来品の垂直強度を大幅に向上させ、耐荷重、耐震性を1.4倍UPさせました。
段積みブラケットが標準装備され、便利です。
使用材料の軽減により、環境問題にも貢献します。
表面処理
ユニクロメッキ
脚高(mm)
97
テーパ付きで積み重ねが可能なので収納時場所をとりません。
金網線径(mm)
Φ0.8
材質
ステンレス(SUS304)
形状
角型
外枠径(mm)
Φ3
網目
5.5
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
線径(mm)
Φ0.8
網目(mm)
5.5
持ち手
スプリング付き
材質
スチール(クロームメッキ)
形状
角型
オールステンレス製で熱にも強く高温殺菌も可能です。
本体フレーム部の底に脚を付けていますので、そのまま床に置いても水切りできます。
食品の水切りや各種部品の洗浄作業に人気の商品です。
材質
ステンレス18-8(SUS304)
材質
ステンレス(SUS304)
形状
角型
網目
5.5
網目(mm)
5.5
亜鉛メッキ仕上げでサビにくく、積み重ねして油切り等が出来ます。パンチング穴径Φ6mm、ピッチ9mm。
材質/仕上
スチール製亜鉛メッキ仕上げ
オートクレーブにかけられるので、滅菌後もバスケットから物品を移し替える手間がなくそのまま収納庫に保管できます。
材質
ステンレス(SUS304)
網目
5.5
外径(Φmm)
0.8
網目(mm)
5.5
材質
ステンレス(SUS304)
形状
角型
さびにくいステンレス製のカゴ(丸型)です。
耐久性に優れ、洗浄カゴとして最適です。
用途パーツなど加工時の洗浄作業に、超音波洗浄器のカゴとして
材質
SUS304
形状
丸型
ピッチ(mm)
5
金網ピッチ(mm)
5
金網線径(mm)
0.8
線径(mm)
0.8
シックでシンプルなデザインのバスケットです。キッチンやランドリールームをオシャレに見せる収納ができます。
材質
スチール
形状
角型
さびにくく、耐久性もあります。
用途パーツなどの加工時の洗浄作業に。
材質
ステンレス(SUS304)
網目
5.5
網目(mm)
5.5
材質
ステンレス(SUS304)
線径(Φmm)
1.1
メッシュ寸法(mm)
10
形状
角型
高さ(mm)
160
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
材質
ステンレス(SUS304)
形状
角型
網目
41
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
網目(mm)
41
積み重ねが出来て、軽くて丈夫、中がみえるので収納に便利。
材質
鉄
色
シルバー
耐久性に優れたスチール製、錆対策として表面処理済。
比較的軽いものの取り出しがしやすい、半開きタイプ。
折りたたみが出来、且つ、安定して積み上げが出来るブラケットを標準装備。
用途資材の保管に
材質
スチール
タイプ
半開
表面処理
亜鉛鍍金
材質
ステンレス18-8(SUS304)
形状
角型
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
穴径(Φmm)
6
ピッチ(mm)
10
仕上
電解研磨
材質
SUS304
形状
角型
溶接網タイプの洗浄カゴです。
300Φ以上はスプリング持ち手になります。
金網ピッチ(mm)
6.35
材質
SUS304
金網線径(mm)
0.8
形状
丸型
ピッチ(mm)
6.35
線径(mm)
0.8
網目(mm)
5.55